SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-90DCZ)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35810075
CDQ2B125-90DCZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35810084
CDQ2B125-90DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
¥
46,750
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35810093
CDQ2B125-90DCZ-M9BW-XB10
CADデータダウンロード
¥
48,180
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35810102
CDQ2B125-90DCZ-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
¥
48,840
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください