CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-8DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-8DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)8タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35811825CDQ2B12-8DMZ
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35811834CDQ2B12-8DMZ-A93VS
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35811843CDQ2B12-8DMZ-A93VZS
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35811852CDQ2B12-8DMZ-M9BVL
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする