曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-175DCZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-175DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)175磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35813426CDQ2B140-175DCZ-A93(-) 0.5A93
54,560
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35813435CDQ2B140-175DCZ-M9P(-) 0.5M9P
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35813444CDQ2B140-175DCZ-M9BWL(L) 3M9BW
57,970
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35813453CDQ2B140-175DCZ-M9BWV(-) 0.5M9BWV
57,970
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする