曜日別特売

CD Series(CDQ2B16-10+10DMZ)

CD Series(CDQ2B16-10+10DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35822745CDQ2B16-10+10DMZ-XC10
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822754CDQ2B16-10+10DMZ-F7BVL-XC11
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822763CDQ2B16-10+10DMZ-A93V4-XC11
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822772CDQ2B16-10+10DMZ-J79L4-XC11
¥28,490
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする