SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-10+20DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35822876
CDQ2B16-10+20DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822885
CDQ2B16-10+20DMZ-M9BWL-XC11
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35822894
CDQ2B16-10+20DMZ-M9BWVL-XC11
¥
21,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください