SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-10SMZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35824206
CDQ2B16-10SMZ-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
(-) オートスイッチなし
¥
4,460
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824215
CDQ2B16-10SMZ-A93S
CADデータダウンロード
-
A93
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824224
CDQ2B16-10SMZ-L-A93LS
CADデータダウンロード
標準ストローク
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824233
CDQ2B16-10SMZ-L-M9BWVS
CADデータダウンロード
標準ストローク
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824242
CDQ2B16-10SMZ-A93VL
CADデータダウンロード
-
A93V
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824258
CDQ2B16-10SMZ-M9NV
CADデータダウンロード
-
M9NV
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください