曜日別特売

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-10SZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-10SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35824267CDQ2B16-10SZ-XC6標準ストローク(S) 単動 : 押出し
4,180
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
35824276CDQ2B16-10SZ-L標準ストローク(S) 単動 : 押出し
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824285CDQ2B16-10SZ-X271-単動押出し形
5,280
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
35824294CDQ2B16-10SZ-A93S-(S) 単動 : 押出し
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824303CDQ2B16-10SZ-A93LS-(S) 単動 : 押出し
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824312CDQ2B16-10SZ-L-M9BWVS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
7,590
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824328CDQ2B16-10SZ-L-M9BWVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824337CDQ2B16-10SZ-F7BWVS-単動押出し形
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824346CDQ2B16-10SZ-M9BAVLS-(S) 単動 : 押出し
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824355CDQ2B16-10SZ-A93L5-単動押出し形
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824364CDQ2B16-10SZ-M9BVSDPC-単動押出し形
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824373CDQ2B16-10SZ-M9NVSAPC-単動押出し形
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35824382CDQ2B16-10SZ-M9PVSAPC-X271-単動押出し形
16,170
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする