CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-15+15DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-15+15DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35824723CDQ2B16-15+15DMZ-XC11
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35824732CDQ2B16-15+15DMZ-A93-XC11
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35824748CDQ2B16-15+15DMZ-A93L-XC11
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35824757CDQ2B16-15+15DMZ-M9BL-XC10
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35824766CDQ2B16-15+15DMZ-A934-XC11
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35824775CDQ2B16-15+15DMZ-A73L3-XC11
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする