CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-15+5DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-15+5DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35824818CDQ2B16-15+5DMZ-XC11
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35824827CDQ2B16-15+5DMZ-A93-XC11
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35824836CDQ2B16-15+5DMZ-M9BL-XC11
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35824845CDQ2B16-15+5DMZ-M9B3-XC11
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする