SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B16-17DCZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
17
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35826875
CDQ2B16-17DCZ
CADデータダウンロード
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35826884
CDQ2B16-17DCZ-XB9
CADデータダウンロード
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35826893
CDQ2B16-17DCZ-A93-XB9
CADデータダウンロード
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください