SMC
CD Series(CDQ2B16-20+30DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35827076
CDQ2B16-20+30DMZ-X636
¥
36,470
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35827085
CDQ2B16-20+30DMZ-J79L3-X636
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください