SMC
CD Series(CDQ2B16-30+25DZ)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35829998
CDQ2B16-30+25DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35830007
CDQ2B16-30+25DZ-F7BV4-XC10
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください