CD Series(CDQ2B16-30+5DZ)

CD Series(CDQ2B16-30+5DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35830034CDQ2B16-30+5DZ-XC10
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35830043CDQ2B16-30+5DZ-A93L-XC10
16,390
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35830052CDQ2B16-30+5DZ-X636
36,190
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする