CD Series(CDQ2B16-5+5DZ)

CD Series(CDQ2B16-5+5DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35831915CDQ2B16-5+5DZ-XC10
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
35831924CDQ2B16-5+5DZ-A93-XC11
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35831933CDQ2B16-5+5DZ-M9BV-XC10
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35831942CDQ2B16-5+5DZ-M9B3-XC11
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35831958CDQ2B16-5+5DZ-M9BV4-XC11
25,030
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする