SMC
CD Series(CDQ2B16-5+7DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35831976
CDQ2B16-5+7DMZ-XC11
¥
12,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35831985
CDQ2B16-5+7DMZ-A93L-XC11
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください