SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-5TZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35832572
CDQ2B16-5TZ-L
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35832588
CDQ2B16-5TZ-M9NVLS
CADデータダウンロード
M9NV
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35832597
CDQ2B16-5TZ-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35832606
CDQ2B16-5TZ-M9PVL
CADデータダウンロード
M9PV
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください