曜日別特売

CD Series(CDQ2B20-10+10DMZ)

CD Series(CDQ2B20-10+10DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35837752CDQ2B20-10+10DMZ-XC10
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837768CDQ2B20-10+10DMZ-A933-XC11
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837777CDQ2B20-10+10DMZ-A93V3-XC11
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837786CDQ2B20-10+10DMZ-A733-XC11
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837795CDQ2B20-10+10DMZ-M9PSAPC-XC11
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする