CD Series(CDQ2B20-10+10DZ)

CD Series(CDQ2B20-10+10DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35837804CDQ2B20-10+10DZ-F7NVL-XC10
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837813CDQ2B20-10+10DZ-M9BW-XC11
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837822CDQ2B20-10+10DZ-A73L3-XC11
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837838CDQ2B20-10+10DZ-M9BW3-XC11
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837847CDQ2B20-10+10DZ-M9BASBPC-XC11
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837856CDQ2B20-10+10DZ-M9BASBPC3-XC11
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする