SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-10+25DMZ)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35838075
CDQ2B20-10+25DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35838084
CDQ2B20-10+25DMZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35838093
CDQ2B20-10+25DMZ-M9BL3-XC11
¥
25,580
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください