CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-10SMZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-10SMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35839737CDQ2B20-10SMZ-L標準ストローク(S) 単動 : 押出し
4,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839746CDQ2B20-10SMZ-BQ-単動押出し形
5,060
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839755CDQ2B20-10SMZ-LV標準ストローク(S) 単動 : 押出し
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839764CDQ2B20-10SMZ-A93S-(S) 単動 : 押出し
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839773CDQ2B20-10SMZ-A93LS-(S) 単動 : 押出し
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839782CDQ2B20-10SMZ-A93VS-(S) 単動 : 押出し
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839798CDQ2B20-10SMZ-A73S-単動押出し形
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839807CDQ2B20-10SMZ-A93-(S) 単動 : 押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839816CDQ2B20-10SMZ-M9BVLS-(S) 単動 : 押出し
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839825CDQ2B20-10SMZ-A96-(S) 単動 : 押出し
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839834CDQ2B20-10SMZ-M9BWVLS-(S) 単動 : 押出し
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839843CDQ2B20-10SMZ-A93L-(S) 単動 : 押出し
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839852CDQ2B20-10SMZ-L-M9BAVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839868CDQ2B20-10SMZ-L-A93VL標準ストローク(S) 単動 : 押出し
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839877CDQ2B20-10SMZ-A73L-単動押出し形
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839886CDQ2B20-10SMZ-L-M9BV標準ストローク(S) 単動 : 押出し
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839895CDQ2B20-10SMZ-F7NVL-単動押出し形
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839904CDQ2B20-10SMZ-L-M9BVZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする