CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-10SZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-10SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35839913CDQ2B20-10SZ-L標準ストローク(-) オートスイッチなし
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839922CDQ2B20-10SZ-XC6標準ストローク(-) オートスイッチなし
4,680
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
35839938CDQ2B20-10SZ-A93LS-A93
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839947CDQ2B20-10SZ-M9PVS-M9PV
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839956CDQ2B20-10SZ-M9NWVS-M9NWV
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839965CDQ2B20-10SZ-M9BWVS-M9BWV
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839974CDQ2B20-10SZ-M9PVLS-M9PV
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839983CDQ2B20-10SZ-M9NVLS-M9NV
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35839992CDQ2B20-10SZ-M9BWVLS-M9BWV
8,310
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
35840008CDQ2B20-10SZ-M9BWVZS-M9BWV
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
35840017CDQ2B20-10SZ-M9NWVZS-M9NWV
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
35840026CDQ2B20-10SZ-A93VL-A93V
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
35840035CDQ2B20-10SZ-M9PV-M9PV
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35840044CDQ2B20-10SZ-M9BVM-M9BV
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35840053CDQ2B20-10SZ-M9NVL-M9NV
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35840062CDQ2B20-10SZ-M9BVZ-M9BV
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする