SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-10TFZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35840087
CDQ2B20-10TFZ-L
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840096
CDQ2B20-10TFZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840105
CDQ2B20-10TFZ-M9BWVLS
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください