SMC
CD Series(CDQ2B20-20+50DCZ)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
50
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35843763
CDQ2B20-20+50DCZ-X636
¥
44,170
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843772
CDQ2B20-20+50DCZ-M9BAL-X636
¥
52,640
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843788
CDQ2B20-20+50DCZ-M9BAL4-X636
¥
61,110
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください