曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+25DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+25DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35846073CDQ2B20-25+25DZ-XC11
¥17,770
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35846082CDQ2B20-25+25DZ-M9PL-XC11
¥24,260
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35846098CDQ2B20-25+25DZ-M9BVL3-XC11
¥28,490
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35846107CDQ2B20-25+25DZ-M9B4-XC11
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35846116CDQ2B20-25+25DZ-M9BVL4-XC11
¥32,070
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする