CD Series(CDQ2B20-25+45DCZ)

CD Series(CDQ2B20-25+45DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)45作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35846177CDQ2B20-25+45DCZ-XC10
18,430
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35846186CDQ2B20-25+45DCZ-A73-XC10
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35846195CDQ2B20-25+45DCZ-M9BAL3-X636
57,040
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする