SMC
CD Series(CDQ2B20-30+45DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
45
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35848076
CDQ2B20-30+45DMZ-X636
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35848085
CDQ2B20-30+45DMZ-M9BVL-X636
¥
49,170
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください