SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-5SZ)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35857666
CDQ2B20-5SZ-A93VS
CADデータダウンロード
-
(S) 単動 : 押出し
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35857675
CDQ2B20-5SZ-A93VLS
CADデータダウンロード
-
(S) 単動 : 押出し
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35857684
CDQ2B20-5SZ-M9PVMS
CADデータダウンロード
-
(S) 単動 : 押出し
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35857693
CDQ2B20-5SZ-M9PVSDPCS
-
単動押出し形
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35857702
CDQ2B20-5SZ-L-M9BV
CADデータダウンロード
標準ストローク
(S) 単動 : 押出し
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35857718
CDQ2B20-5SZ-M9BVL
CADデータダウンロード
-
(S) 単動 : 押出し
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください