SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-10+10DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35860098
CDQ2B25-10+10DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
16,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860107
CDQ2B25-10+10DZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
22,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860116
CDQ2B25-10+10DZ-M9B-XC11
¥
23,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860125
CDQ2B25-10+10DZ-M9BW-XC11
¥
24,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください