SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-10+15DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35860177
CDQ2B25-10+15DCZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
24,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860186
CDQ2B25-10+15DCZ-A933-XC11
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください