SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-10+15DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35860195
CDQ2B25-10+15DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860204
CDQ2B25-10+15DZ-A733-XC11
¥
25,080
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860213
CDQ2B25-10+15DZ-M9PL-XC11
¥
25,140
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください