SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-10+20DMZ)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35860256
CDQ2B25-10+20DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860265
CDQ2B25-10+20DMZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
22,660
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860274
CDQ2B25-10+20DMZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860283
CDQ2B25-10+20DMZ-M9B-XC11
¥
24,860
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください