曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-10+5DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-10+5DCMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35860502CDQ2B25-10+5DCMZ-XC11
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860518CDQ2B25-10+5DCMZ-A73-XC11
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860527CDQ2B25-10+5DCMZ-A734-XC11
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35860536CDQ2B25-10+5DCMZ-M9BV3-XC11
¥30,860
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする