SMC
CD Series(CDQ2B25-13+28DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
13
ストロークS2(mm)
28
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35862338
CDQ2B25-13+28DCMZ-XC10
¥
20,020
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35862347
CDQ2B25-13+28DCMZ-J79L4-XC10
¥
34,320
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください