SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+10DMZ)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35862548
CDQ2B25-15+10DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35862557
CDQ2B25-15+10DMZ-J79-XC11
¥
25,740
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください