曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+15DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+15DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35862618CDQ2B25-15+15DZ-XC10
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35862627CDQ2B25-15+15DZ-XC11
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35862636CDQ2B25-15+15DZ-F7BV3-XC11
¥28,820
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35862645CDQ2B25-15+15DZ-M9BVM4-XC11
¥32,730
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35862654CDQ2B25-15+15DZ-M9PWL4-XC11
¥32,730
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする