SMC
CD Series(CDQ2B25-15+25DZ)
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35862688
CDQ2B25-15+25DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35862697
CDQ2B25-15+25DZ-A93V-XC10
CADデータダウンロード
¥
21,290
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください