SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-15DFMZ)
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35863397
CDQ2B25-15DFMZ-M9BWZS
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35863406
CDQ2B25-15DFMZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
(-) 2ヶ付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください