SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-16DCZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
16
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35865104
CDQ2B25-16DCZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35865113
CDQ2B25-16DCZ-A93S
CADデータダウンロード
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35865122
CDQ2B25-16DCZ-A93S-XB10
CADデータダウンロード
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください