SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+20DMZ)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35865332
CDQ2B25-20+20DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35865348
CDQ2B25-20+20DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
20,460
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください