曜日別特売

CD Series(CDQ2B25-20+30DZ)

CD Series(CDQ2B25-20+30DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35865427CDQ2B25-20+30DZ-A93V4-XC11
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35865436CDQ2B25-20+30DZ-M9BL3-XC11
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35865445CDQ2B25-20+30DZ-M9BWL3-XC11
30,970
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35865454CDQ2B25-20+30DZ-M9BAL3-XC11
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする