曜日別特売

CD Series(CDQ2B25-25+6DMZ)

CD Series(CDQ2B25-25+6DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)6ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35868473CDQ2B25-25+6DMZ-XC11
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35868482CDQ2B25-25+6DMZ-M9BL3-XC11
29,700
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする