SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+10DCZ)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35870345
CDQ2B25-30+10DCZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,210
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35870354
CDQ2B25-30+10DCZ-BQ-XC11
¥
23,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください