SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+15DCZ)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35870406
CDQ2B25-30+15DCZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35870415
CDQ2B25-30+15DCZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,540
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください