曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+5DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-30+5DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35870537CDQ2B25-30+5DZ-A93L-XC11
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35870546CDQ2B25-30+5DZ-A93L3-XC11
26,290
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35870555CDQ2B25-30+5DZ-M9BA4-XC11
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする