SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-40+10DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35873888
CDQ2B25-40+10DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
22,280
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35873897
CDQ2B25-40+10DMZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
26,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35873906
CDQ2B25-40+10DMZ-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
28,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください