SMC
CD Series(CDQ2B25-5+15DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35876322
CDQ2B25-5+15DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35876338
CDQ2B25-5+15DCMZ-A733-XC10
¥
25,190
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください