CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-5+25DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-5+25DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35876392CDQ2B25-5+25DMZ-XC10
17,490
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35876408CDQ2B25-5+25DMZ-XC11
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35876417CDQ2B25-5+25DMZ-F7BV-XC10
23,980
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする