SMC
CD Series(CDQ2B25-50+50DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35876627
CDQ2B25-50+50DCMZ-X636
¥
49,830
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35876636
CDQ2B25-50+50DCMZ-A93LS-X636
¥
51,870
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください