SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-5SZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ追記号
(S) 1 pc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35879095
CDQ2B25-5SZ-A93VLS
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35879104
CDQ2B25-5SZ-M9NVMS
CADデータダウンロード
(M) 1
M9NV
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください