CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-5TZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-5TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35879113CDQ2B25-5TZ-A93VLS(L) 3A93V(S) 1 pc
8,140
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
35879122CDQ2B25-5TZ-M9BVLS(L) 3M9BV(S) 1 pc
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
35879138CDQ2B25-5TZ-M9BV(-) 0.5M9BV(-) 2 pcs
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする